Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Contrôleur synchrone Redoslide Z100-GS
Pour portes vitrées. Adapté aux quincailleries pour porte coulissante intérieure Redoslide Z100-G
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
Contenu de la livraison :
- 2 clips pour cordon, aluminium non allié
- 2 roulettes de guidage
- 2 plaques de fixation pour roulette de guidage, acier zingué
- 2 protections de cordon, acier zingué
- 2 vis M5 x 12 mm
- 2 vis tête cylindrique M5 x 16 mm
- 1 cordon, longueur 10 m
- 1 profil de protection des arêtes en verre, longueur 2 700 mm, caoutchouc noir
- 1 guide d'assemblage
Le kit de contrôleur synchrone n'inclut pas le kit de quincaillerie pour porte coulissante. Commander (ces 2 kits) séparément.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!