Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Contrôleur synchrone Redoslide Z100-GS
Pour portes vitrées. Adapté aux quincailleries pour porte coulissante intérieure Redoslide Z100-G
- Convient pour épaisseur de porte min.: 8 mm
- Convient pour épaisseur de porte max.: 12,76 mm
- Convient pour largeur de porte max.: 1600 mm
- Convient pour hauteur de porte max.: 2700 mm
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Contenu de la livraison :
- 2 clips pour cordon, aluminium non allié
- 2 roulettes de guidage
- 2 plaques de fixation pour roulette de guidage, acier zingué
- 2 protections de cordon, acier zingué
- 2 vis M5 x 12 mm
- 2 vis tête cylindrique M5 x 16 mm
- 1 cordon, longueur 10 m
- 1 profil de protection des arêtes en verre, longueur 2 700 mm, caoutchouc noir
- 1 guide d'assemblage
Le kit de contrôleur synchrone n'inclut pas le kit de quincaillerie pour porte coulissante. Commander (ces 2 kits) séparément.
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!