Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Interrupteur radio de variation de lumière
Télécommande radio pour la variation d'intensité et la commutation d'éclairages LED 12 V
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !




Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Prêt à l'emploi, options disponibles
Pour toutes les nouvelles installations ou les extensions de systèmes existants.
Avec fonction mémoire
Le réglage du variateur est rétabli après une panne de courant.
Peut être utilisé avec n'importe quel nombre de contrôleurs
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!