Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ligne de vie ABS Câble en acier inoxydable
Ligne de vie ABS Câble en acier inoxydable - 1
Ligne de vie ABS Câble en acier inoxydable - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ligne de vie ABS Câble en acier inoxydable

Câble en acier inoxydable V4A particulièrement robuste.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Les systèmes de sécurité d'ABS Safety, fabriqués en acier inoxydable V4A de haute qualité, sont disponibles en 2 intensités de câble : Le système ABS Lock SYS II est basé sur un câble en acier inoxydable robuste d'un diamètre de 8 mm ; le système ABS Lock SYS IV plus léger est doté d'un câble d'un diamètre de 6 mm. Lorsqu'ils sont étirés sur une longueur presque illimitée le long des bords de la structure, les systèmes dotés d'éléments courbes spéciaux peuvent être facilement guidés pour contourner les angles et les obstacles.

Indication

La version de 6 mm est également disponible en couleur d'avertissement rouge très visible.

Article ni repris, ni échangé.