Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cordon rond NBR70 noir
Cordon rond NBR70 noir - 1
Cordon rond NBR70 noir - 2
Cordon rond NBR70 noir - 3
Cordon rond NBR70 noir - 4
Cordon rond NBR70 noir - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cordon rond NBR70 noir

Pour la fabrication simple et rapide de joints toriques

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
  • Matière : NBR : caoutchouc acrylonitrile-butadiène

  • Résistance aux autres produits : Huile, essence, graisse, hydrocarbures aliphatiques (propane, butane, huiles minérales), acides dilués et alcalis

  • Plage de température : -30 °C à 100 °C
Indication

La norme DIN ISO 3302-1, classe de tolérance E1 s'applique aux tolérances de dimensions