Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cordeau de traçage Cordeau de traçage débrayable

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cordeau de traçage Cordeau de traçage débrayable

En ABS

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Débrayage permettant le débobinage sans faire tourner la manivelle.

  • Rembobinage démultiplié.

  • Boîtier polypropylène, capacité d'environ 100 g.

  • Manivelle Polypropylène avec un point de blocage.

  • Crochet d'accrochage en bout de corde.

  • 30 mètres de longueur de corde utile en diamètre 1 mm.

  • Feutres de rétention de poudre, guide fils antiusure.