Cordeau à tracer : outil de mesure indispensable des chantiers
Grand incontournable pour les maçons en quête d’un outil de mesure pratique et léger, le cordeau à tracer permet de tracer très facilement une ligne entre deux points. Sa particularité est de laisser un traçage bien visible, point de repère très pratique qui aidera les professionnels dans la suite de leurs travaux. De capacités variées, de nombreuses références de cordeau à tracer vous attendent dans le catalogue d’outillage Würth !
Utilisation et caractéristiques des cordeaux à tracer
Le cordeau à tracer fait partie des outils de mesure à la fois les plus simples et les plus fiables en maçonnerie ou encore en couverture. Se présentant sous la forme d’un rouleau, cet outil permet aux professionnels d'effectuer facilement des mesures sur leur chantier.
Sur le catalogue Würth vous attendent différents types de cordeaux :
- les modèles de cordeau à grosse capacité : d’une capacité de 250 grammes, environ, ce type de produit conviendra tout particulièrement à un usage intensif,
- les modèles de cordeau débrayables : ces produits permettent d’utiliser le cordeau à tracer sans avoir à faire tourner la manivelle. Ils sont plus simples d’utilisation sur un chantier,
- les modèles de cordeau à enrouleur avec chargeur : ces produits permettront de ne pas perdre de temps avec les recharges de poudre : la poudre de craie se déposera sur le fil directement dans le boîtier ou dans l’enrouleur,
- les modèles de cordeau souris : petit et facile à utiliser, ce type d’équipement est toujours à portée de mains !
Découvrez également nos
mètres ruban pour des mesures moins importantes ainsi que nos
télémètres laser pour des mesures fréquentes et rapides.
Comment choisir votre cordeau à tracer ?
Destinée aux professionnels exigeants, la gamme d’outillage Würth privilégie les modèles de cordeau à tracer solides et ergonomiques afin de faciliter le travail sur le terrain. Selon les besoins de traçage et les préférences, il sera cependant possible d’affiner son choix en fonction :
- de la matière du boîtier de l’enrouleur: qui pourra être en ABS, en aluminium ou en plastique,
- des dimensions du boîtier (largeur, longueur),
- de la longueur du cordon à tracer : jusqu’à 30 mètres,
- ou enfin, en fonction de la couleur du modèle.