Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Lampe frontale LED à batterie haute puissance WH3HR
4 fonctions d'éclairage — Eclairage intense (800 lumens pendant 10 secondes), éclairage fort (500 lumens), éclairage moyen (200 lumens) et éclairage faible (80 lumens)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Cartouche de batterie à l'arrière, extrêmement confortable à porter, car la lampe est très bien équilibrée
- Système de charge magnétique résistant à la saleté et facile à nettoyer avec réduction importante des risques de panne
- Contacts plaqués or dur pour une protection anticorrosion optimale
- Mécanisme de réglage par rotation pour basculer entre le faisceau uniforme à courte portée (diffus) et le faisceau concentré à longue portée (focalisé)
- Haut niveau de protection
- Tête de lampe pivotante
- La doublure en caoutchouc sur l'arceau garantit une bonne fixation sur les casques de chantier
- Interrupteur avant
- Indicateur d'état de charge/de niveau de la batterie (4 LED vertes)
Peut également être utilisé sans bandeau.
Pour utilisation à courte, moyenne et longue portée. Adapté aux casques de chantier.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!