Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cordon lumineux 30 LED'S

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cordon lumineux 30 LED'S

Bobine de 45 mètres

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Lampes à leds moulées dans un tubePVC plein

  • Consommation d’énergie moins importante qu’un cordon à ampoules ou lucioles : 5.7 Watts / mètre

  • 30 leds par mètre

  • Bonne luminosité du cordon grâce au nombre de leds au mètre et à leur positionnement vertical

  • Diamètre du cordon lumineux 13 mm

  • Cordon souple, agréable à travailler

  • Sécable tous les 1 mètre

  • Moins de chutes de cordon car possibilité de sections plus courtes

  • Peut être utilisé en intérieur ou en extérieur

  • Alimentation 230 volts

  • Résistance IP 44

  • Traitement anti UV

  • Dimmable

  • Livré sans kit d’alimentation