Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Câble de test de sécurité avec pointes de test rétractables

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Câble de test de sécurité avec pointes de test rétractables

Conforme aux exigences de la norme IEC/EN 61010-2-031
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Les produits illustrés sont dotés d'une fiche de sécurité de 4 mm avec lamelles de contact et sont livrés sous blister refermable pour un stockage étanche à la poussière.


  • Câbles : Câbles en silicone hautement flexibles à double isolation avec fil extra fin, section transversale 1 mm2

  • Longueur : 1,2 m

  • Tension/courant nominal(e) : 1 000 V/CAT III, 20 A

  • Embout de test de sécurité de 4 mm avec lamelles de contact à ressort, rétractable pour une utilisation dans diverses catégories de mesure, côté opposé avec fiche de sécurité Ø 4 mm coudée à 90°.

  • Contenu de la livraison : Un câble de test rouge et un câble de test noir