Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cornière extérieure de collier coupe-feu I30/I60/I90/I120
Collier coupe-feu en métal pour l'encapsulage des charges calorifiques avec retardement actif de la flamme
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
Aucune propagation de l'incendie dans le conduit ; combat activement l'incendie
Faible encombrement car presque toute la section transversale du conduit est utilisable
Simple et rapide à installer ; facile à monter, composants autorabattables
Installation sans poussière
Simple à fixer, même directement au plafond ou au mur
Facile d'accès, donc très facile à entretenir ; il est très simple de compléter l'installation ultérieurement
Versions de câbles disponibles avec raccords en métal ou en plastique selon EN 60 423
Bonne stabilité dimensionnelle
Formes spéciales également disponibles en commande spéciale :
Un côté, deux côtés, trois côtés, quatre côtés, conduit rond, conduit en acier inoxydable, surfaces de couleur RAL
Le revêtement intérieur commence à réagir à +200 °C
Faible poids propre
- Lorsque les câbles et les tubes sont placés directement sur l'élément, le poids total autorisé dérivé du poids du câble et du tube est ≤ 34 kg/m.
- Stockage dans un endroit sec à l'abri du gel
- Certificat d'essai de construction général ABP P-MPA-E-09-011
- Durée de résistance au feu I 30 à I 120
- Utilisation en système E4 — collier coupe-feu I30/I60/I90/I120 pour encapsuler les charges calorifiques
- Dans les issues de secours, les halls et les escaliers le cas échéant
- Convient aux câbles, tubes inflammables et tubes ininflammables dotés d'un isolant en caoutchouc synthétique inflammable
- Le conduit I passe dans les cloisons massives et légères ignifuges
- Le conduit lui-même peut servir de conduite de câble
Lors de l'installation du collier coupe-feu, observer la notice d'installation et le certificat d'essai n° P-MPA-E-09-011
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!