Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Support de montage de conduite d'air VARIFIX® Forme L - C2C
Support de montage de conduite d'air VARIFIX<SUP>®</SUP> Forme L - C2C - 1
Support de montage de conduite d'air VARIFIX<SUP>®</SUP> Forme L - C2C - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Support de montage de conduite d'air VARIFIX® Forme L - C2C

Avec élément d'atténuation des bruits intégré

  • Convient pour les tiges filetées: M8
  • Force de charge maxi: 500 N
  • Épaisseur: 2,5 mm
  • Largeur: 30 mm
  • Longueur de jambe 2: 45 mm
  • Longueur de fente: 24 mm
  • Largeur de fente: 8,5 mm
  • Diamètre du trou rond: 4,2 mm
  • Finition: Zingué
  • Matière: Acier

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Longueur de jambe Poids Convient pour les tiges filetées Force de charge maxi Quantité Cdt
Prix/Cdt
08625070
58 mm 60 g M8 500 N
50 pcs
08625080
100 mm 77 g M8 500 N
50 pcs
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
  • Se fixe sur la structure grâce à des rivets ou à des vis ZEBRA® pias®

  • Réglage en hauteur à l'aide de tiges filetées