Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coude intérieur à 90°
Coude intérieur à 90° - 1
Coude intérieur à 90° - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coude intérieur à 90°

Pour conduites de système de climatisation

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Coin intérieur à 90° pour la canalisation des conduites de réfrigérant, du câble électrique et de la purge des condensats dans les systèmes de climatisation, en PVC rigide résistant aux chocs et aux rayons UV

  • Ce coin intérieur plat relie les deux conduits à angle droit

  • Montage simple et rapide sans équipement