Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cornière pour gaine de ventilation
Conforme à la classe d'étanchéité C
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Aucun rail de montage nécessaire
- Fixation rapide à l'aide d'un maximum de 3 vis
Nos produits certifiés Cradle to Cradle® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Pour le montage direct de gaines de ventilation de 0,6 mm à 1,5 mm d'épaisseur
Visser le support sur la gaine de ventilation. Montage au plafond à l'aide du câble métallique et des embouts correspondants.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!