Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Corps de collier de fixation premium Partie 2 - série lourde
Corps de collier de fixation premium Partie 2 - série lourde - 1
Corps de collier de fixation premium Partie 2 - série lourde - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Corps de collier de fixation premium Partie 2 - série lourde

DIN 3015-2, surface interne rainurée, pré-tendue, polypropylène

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Pour le montage sûr des flexibles

  • Disponible aux dimensions les plus courantes

  • Protection de l'environnement grâce aux propriétés d'amortissement des vibrations et du bruit

  • Excellente résistance aux intempéries, même dans des conditions extrêmes
Indication

Tailles de vis à utiliser



Vis à tête hexagonale, DIN 931/933 et ISO 4014/4017


En liaison avec la plaque de recouvrement DPAL


STAUFF/DIN taille — tailles de vis (métrique)


  • 3S / 1 — M10 x 45

  • 4S / 2 — M10 x 60

  • 5S / 3 — M10 x 70

  • 6S / 4 — M12 x 100

  • 7S / 5 — M16 x 130

  • 8S / 6 — M20 x 190

  • 9S / 7 — M24 x 220

  • 10S / 8 — M30 x 300

  • 11S / 9 — M30 x 450

  • 12S / 10 — M30 x 560


Vis à six pans mâle, ISO 4762


STAUFF/DIN taille — tailles de vis (métrique)


  • 3S / 1 — M10 x 30

  • 4S / 2 — M10 x 40

  • 5S / 3 — M10 x 50

  • 6S / 4 — M12 x 80
Article ni repris, ni échangé.