Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Corps de collier de fixation premium Partie 3 - pinces doubles
Corps de collier de fixation premium Partie 3 - pinces doubles - 1
Corps de collier de fixation premium Partie 3 - pinces doubles - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Corps de collier de fixation premium Partie 3 - pinces doubles

DIN 3015-3, surface interne rainurée, pré-tendue, polypropylène

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Pour le montage sûr des flexibles

  • Disponible aux dimensions les plus courantes

  • Protection de l'environnement grâce aux propriétés d'amortissement des vibrations et du bruit

  • Excellente résistance aux intempéries, même dans des conditions extrêmes
Indication

Tailles de vis à utiliser


Vis à tête hexagonale, DIN 931/933 et ISO 4014/4017


En liaison avec la plaque de recouvrement GD


STAUFF/DIN taille — tailles de vis (métrique)


  • 1D / 1 — M6 x 35

  • 2D / 2 — M8 x 35

  • 3D / 3 — M8 x 45

  • 4D / 4 — M8 x 50

  • 5D / 5 — M8 x 60


Vis à six pans mâle, ISO 4762


STAUFF/DIN taille — tailles (mm/in)


  • 1D / 1 — M6 x 35

  • 2D / 2 — M8 x 35

  • 3D / 3 — M8 x 45

  • 4D / 4 — M8 x 50

  • 5D / 5 — M8 x 60
Article ni repris, ni échangé.