Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Correcteur de pente Buzon
Correcteur de pente Buzon - 1
Correcteur de pente Buzon - 2
Correcteur de pente Buzon - 3
Correcteur de pente Buzon - 4
Correcteur de pente Buzon - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Correcteur de pente Buzon

Se compose de 2 pièces cylindriques qui permettent de compenser une inclinaison horizontale de 0 à 5 % par simple rotation
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
Correcteur de pente


  • Réglable de 0 % à 5 %.

  • Placer sous le plot. Il faut calculer la hauteur du correcteur de pente, du plot terrasse + 12 mm.