Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cosse à fourche isolée
Comprend un manchon de renfort conique intérieur pour faciliter l'introduction du câble et renforcer doublement la connexion.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Isolant : PVC
- Matériau : cuivre
- Couche zinguée galvanisée
- Tension nominale max 600 V
- Insertion facile
- Insertion du conducteur rapide, facile et sûre
- Conforme à la directive RoHS
L'installateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d'un test d'extraction, si nécessaire).
Pour conducteurs en cuivre à fils fins et très fins.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!