Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cosse avec manchon en plastique
Pour câbles anti-court-circuit et anti-défaut de mise à la terre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
- Entonnoir d'entrée en polypropylène
- Fabriqué en Allemagne
Pour conducteurs à fils fins et superfins, par ex. de type DIN 60228 Classes 5 et 6
Le collier isolant élargi convient à tous les câbles standard anti-court-circuit et anti-fuite à la terre jusqu'à 3 kV (également aux câbles isolés en caoutchouc avec conducteurs à fils fins/NSGAFÖU 1,8/3 kV).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!