Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Œillet de câble
Œillet de câble - 1
Œillet de câble - 2
Œillet de câble - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Œillet de câble

Selon WN 5176 015 acier inoxydable A4

  • DIN: 6899 ähnlich
  • Matière: Acier inoxydable A4
  • Finition: Brut
  • Forme: BF
  • Conforme ROHS: Oui
  • Autre norme: WN 5176-015

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Convient pour un diamètre de fil Diamètre intérieur Hauteur intérieure Largeur Quantité Cdt
Prix/Cdt
5176015002
2 mm 7 mm 10 mm 2 mm
50 pcs
5176015003
3 mm 10 mm 17 mm 3 mm
50 pcs
5176015004
4 mm 11 mm 18 mm 4 mm
50 pcs
5176015005
5 mm 13 mm 20 mm 5,6 mm
50 pcs
5176015006
6 mm 15 mm 25 mm 6,5 mm
20 pcs
5176015010
10 mm 23 mm 41 mm 11 mm
10 pcs
5176015012
12 mm 27 mm 48 mm 14 mm
10 pcs
5176015014
14 mm 34 mm 53 mm 15 mm
5 pcs
5176015016
16 mm 36 mm 57 mm 17 mm
5 pcs
5176015018
18 mm 40 mm 67 mm 19 mm
5 pcs
5176015020
20 mm 45 mm 75 mm 22 mm
5 pcs
5176015025
2,5 mm 8 mm 14 mm 2,5 mm
50 pcs
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
Adapté aux câbles métalliques flexibles 7 x 7 ou 7 x 19

Indication

Ne convient pas aux câbles métalliques 1 x 19



Ces produits n'ont pas été conçus ni fabriqués pour être utilisés sur des systèmes de levage, en tant qu'équipements de levage ou porteurs de charges. Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés comme des équipements de levage, élingues ou équipements porteurs de charges, notamment dans le champ d'application défini par la Directive Machines 2006/42/CE.