Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cosse ronde mâle 1,65 mm

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cosse ronde mâle 1,65 mm

  • Version: Non étanche
  • Section de câble mini/maxi: 0,75-1,5 mm²
  • Diamètre de tige: 1,65 mm
  • Nombre de pattes de verrouillage: 3 PCS
  • Matière: Bronze
  • Finition: Plaqué étain
  • Section de câble mini: 0.75 mm²
  • Section de câble max.: 1.5 mm²
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
Art. N° Version Section de câble mini/maxi Diamètre de tige Nombre de pattes de verrouillage Quantité Cdt
Prix/Cdt
055899077
Non étanche 0,75-1,5 mm² 1,65 mm 3 PCS
100 pcs