Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cosse cylindrique mâle non isolée

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cosse cylindrique mâle non isolée

Uninsulated

  • Version: Non étanche
  • Section de câble min./max.: 0,5-1,5 mm²
  • Diamètre de tige: 2,1 mm
  • Nombre de pattes de verrouillage: 2 PCS
  • Matière: Laiton
  • Finition: Etamé
  • Section de câble min.: 0.5 mm²
  • Section de câble max.: 1.5 mm²
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
Art. N° Version Section de câble min./max. Diamètre de tige Nombre de pattes de verrouillage Quantité Cdt
Prix/Cdt
05589932
Non étanche 0,5-1,5 mm² 2,1 mm 2 PCS
100 pcs