Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cosse électrique à sertir isolée bout-à-bout Isolation en polyamide

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cosse électrique à sertir isolée bout-à-bout Isolation en polyamide

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Manchon isolant expansé


Des conducteurs harmonisés avec une isolation d'âme de câble plus forte peuvent être utilisés sans problème.



Insertion facile


Insertion du conducteur rapide, facile et sûre



Polyamide de qualité supérieure


Adapté à une utilisation dans les situations impliquant des changements de charges et des fluctuations de température

Indication
  • L'utilisateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d'un test d'extraction, si nécessaire).

  • Réf. : 0967411005 sans certification UL
Article ni repris, ni échangé.