Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cosse électrique à sertir, cosse plate femelle Polyamide entièrement isolé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Manchon isolant expansé
Des conducteurs harmonisés avec une isolation d'âme de câble plus forte peuvent être utilisés sans problème.
Insertion facile
Insertion du conducteur rapide, facile et sûre
Polyamide de qualité supérieure
Adapté à une utilisation dans les situations impliquant des changements de charges et des fluctuations de température
- L'utilisateur doit contrôler le câble inséré (au moyen d'un test d'extraction, si nécessaire).
- Réf. : 0967416251 et réf. : 0967416252 sans certification UL
Pour conducteurs en cuivre à fils fins et très fins
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!