Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cosse plate non isolée 1,5 mm

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cosse plate non isolée 1,5 mm

  • Section de câble mini/maxi: 0,5-1 mm²
  • Diamètre de l'isolation min./max.: 1,2-2,1 mm
  • Taille nominale de fiche plate/manchon plat/languette plate: 1,5mm
  • Nombre de pattes de verrouillage: 1 PCS
  • Matière: Bronze
  • Finition: Plaqué étain

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Version Diamètre de joint Section de câble mini/maxi Diamètre de l'isolation min./max. Quantité Cdt
Prix/Cdt
055899541
Etanchéifié 3,40 mm 0,5-1 mm² 1,2-2,1 mm
100 pcs
055819034
Non étanche 0,5-1 mm² 1,2-2,1 mm
100 pcs
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
Art. N° Cust. Mat. No.