Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cosse plate non isolée SLK 2,8mm

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cosse plate non isolée SLK 2,8mm

  • Version: Etanchéifié
  • Section de câble mini/maxi: 1-2,5 mm²
  • Diamètre de l'isolation min./max.: 2,1-2,9 mm
  • Taille nominale de fiche plate/manchon plat/languette plate: 2,8mm
  • Diamètre de joint: 3,40 mm
  • Nombre de pattes de verrouillage: 2 PCS
  • Matière: Bronze
  • Finition: Plaqué étain
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
Art. N° Version Section de câble mini/maxi Diamètre de l'isolation min./max. Taille nominale de fiche plate/manchon plat/languette plate Quantité Cdt
Prix/Cdt
055819056
Etanchéifié 1-2,5 mm² 2,1-2,9 mm 2,8mm
100 pcs