Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Connecteur de câble thermorétractable Cosse à œil HAUT DE GAMME
Cosse à œil avec trou d'inspection, gaine thermorétractable Crystal ClearTM pour un contrôle visuel optimal de la connexion.
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
Conception à col long
Aucune dégradation des contacts causée par la gaine thermorétractable
Processus de thermorétraction 40 % plus rapide
Gain de temps
Basse température de rétrécissement de +300 °C
Faible risque d'endommagement du connecteur et de l'isolant du câble
Eviter de surchauffer localement la gaine thermorétractable.
Conforme RoHS
Connexions protégées contre la poussière et l'humidité. Bonne voire excellente résistance à l'essence, à l'acide de batterie, au diesel, à l'huile moteur, à l'antigel, au liquide de frein, aux solutions salines à 5 %, à l'alcool isopropylique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!