Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Embout de câblage

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Embout de câblage

Embout de câblage : facilitez vos raccordements électriques

Indispensables pour procéder au raccordement des fils électriques souples ou rigides, les embouts de câblage font partie des accessoires que tout professionnel électricien se doit d’avoir à portée de mains au quotidien. Une large sélection d’embouts de câblage est mise à leur disposition au sein du catalogue Würth !

L’embout de câblage : l’incontournable de l’électricien

Véritables alliés pour les électriciens mais également très présents dans le secteur de l’automobile, les embouts de câblage permettent de connecter les fils électriques. Pour mettre en place ces embouts, une pince à sertir reste indispensable et permet d’assurer la meilleure connectivité entre les différents éléments : n’hésitez pas à sélectionner votre pince à sertir ou tout autres produits et accessoires dans notre catalogue.

Le grand avantage des embouts de câblage est d’être équipés d’une collerette isolante, une particularité importante qui leur permet d’assurer la meilleure connexion électrique dans les circuits à moyenne tension. Cette collerette isolante permet donc une meilleure connexion électrique et permet un câblage plus efficace et sécurisé. L’extrémité solide de nos embouts de câblage leur permettra quant à elle d’être insérés très facilement dans un bornier, un coffret ou dans une gaine électrique.

Un catalogue complet à votre disposition

Chez Würth, nous sommes conscients des attentes des professionnels et surtout, de leurs exigences quant à leur matériel, notamment électrique ! Pensées dans les moindres détails, les références présentes dans notre catalogue se déclinent en différentes versions à sélectionner en fonction :

  • de la section de câble souhaitée : pouvant être comprise entre 0,5 à 50 mm²,
  • de la longueur totale de l’embout : d’une longueur de 14 à 36 mm,
  • de la longueur de la douille : d’une longueur de 8 à 20 mm,
  • du diamètre intérieur de douille : entre 2,6 et 18,4 mm,
  • et enfin, de la couleur : blanc, bleu, rouge, gris, noir, ivoire…

La matière, la résistance thermique ou encore l’épaisseur de la paroi du manchon font également partie des critères à prendre en compte lors du choix de votre produit.

Afin de répondre aux impératifs de tous les profils, Würth propose également des coffrets. Grâce à un système de rangement à compartiments, les professionnels pourront travailler avec jusqu’à plus de 500 pièces à leur disposition.