Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ecran de sous-toiture WÜTOP® Metall SK

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecran de sous-toiture WÜTOP® Metall SK

WÜTOP Metall SK est un écran de sous-toiture perméable à la vapeur, élastique et avec bandes adhésives pour les couvertures métalliques à joints debout.
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
Fiabilité


  • La couche supérieure non tissée d'environ 8 mm d'épaisseur protège la membrane contre la corrosion de façon fiable et réduit les bruits liés à la pluie ou à la grêle.

  • La valeur sd d'environ 0,04 permet à l'humidité résiduelle présente dans les chevrons ou dans la volige de s'échapper vers l'extérieur de façon contrôlée.

  • Les bandes adhésives sont utilisées pour coller les chevauchements.


Technologie


  • Film de protection pour toit 3 couches en polypropylène perméable à la vapeur avec couche supérieure stratifiée non tissée

  • Doté de bandes autocollantes double face à base d'acrylate


Gains de temps et d'argent


Installation simple et rapide grâce aux bandes adhésives intégrées

Indication

Toujours se référer aux directives et aux instructions de l'Association allemande des couvreurs pour poser ce produit