Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Angle plat 90°
Angle plat 90° - 1
Angle plat 90° - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Angle plat 90°

Pour conduites de système de climatisation

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Coude plat à 90° pour la canalisation des conduites de réfrigérant, du câble électrique et de la purge des condensats dans les systèmes de climatisation, en PVC rigide résistant aux chocs et aux rayons UV

  • Permet de connecter deux conduits de la même section en formant un angle

  • Montage simple et rapide sans équipement