Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Fixisolation sur chevron ITE
Système de maintien et de fixation du doublage isolant sur chevron en ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur)
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
- Système complémentaire avec nos équerres ITE standards et longues
- Simplicité et rapidité de mise en œuvre
- Améliore la productivité sur chantier
- En acier galvanisé DX 51 D + Z 275 selon norme EN 10346
- 2 trous Ø 5 mm
Conforme aux cahiers des prescriptions techniques CPT 3316 v2 du CSTB
Le fixisolation de chevron se fixe sur les flancs des chevrons porteurs (ossature secondaire)
Pour une ossature en bois, il convient d’utiliser des vis inox Ø 4,5 mm, longueur 30 mm ou des pointes annelées en inox ou galvanisées à chaud Ø 3,1
Fixation par vissage recommandé
Ecarter légèrement vers l’extérieur le fixisolation pour permettre la mise en place de l’isolant
Mettre en place l’isolant (doublage) entre les chevrons
Rabattre à 90° le fixisolation jusqu’à pénétration des dents dans l’isolant
Espacement maximal entre fixisolations disposés en quinconce sur les chevrons : 1 mètre linéaire
Soit une densité de 1.67/m², pour un espacement de chevrons de 0,60 mètre linéaire
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!