Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Fixisolation sur chevron ITE
Fixisolation sur chevron ITE - 1
Fixisolation sur chevron ITE - 2
Fixisolation sur chevron ITE - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Fixisolation sur chevron ITE

Système de maintien et de fixation du doublage isolant sur chevron en ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur)

  • Hauteur: 30 mm
  • Largeur: 65 mm
  • Longueur: 180 mm
  • Matière: Tôle d'acier
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
Art. N° Hauteur Largeur Longueur Matière Quantité Cdt
Prix/Cdt
0681800002
30 mm 65 mm 180 mm Tôle d'acier
100 pcs
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
  • Système complémentaire avec nos équerres ITE standards et longues

  • Simplicité et rapidité de mise en œuvre

  • Améliore la productivité sur chantier

  • En acier galvanisé DX 51 D + Z 275 selon norme EN 10346

  • 2 trous Ø 5 mm

Conforme aux cahiers des prescriptions techniques CPT 3316 v2 du CSTB