Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 40 kg Pour panneaux de tiroir sans poignée
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 40 kg Pour panneaux de tiroir sans poignée - 1
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 40 kg Pour panneaux de tiroir sans poignée - 2
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 40 kg Pour panneaux de tiroir sans poignée - 3
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 40 kg Pour panneaux de tiroir sans poignée - 4
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 40 kg Pour panneaux de tiroir sans poignée - 5
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 40 kg Pour panneaux de tiroir sans poignée - 6
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 40 kg Pour panneaux de tiroir sans poignée - 7
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 40 kg Pour panneaux de tiroir sans poignée - 8
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 40 kg Pour panneaux de tiroir sans poignée - 9
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 40 kg Pour panneaux de tiroir sans poignée - 10
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 40 kg Pour panneaux de tiroir sans poignée - 11
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 40 kg Pour panneaux de tiroir sans poignée - 12
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 40 kg Pour panneaux de tiroir sans poignée - 13
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 40 kg Pour panneaux de tiroir sans poignée - 14

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynapro Tipmatic 40 kg Pour panneaux de tiroir sans poignée

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions
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
Elément Tipmatic intégré


  • Pas de dépenses de montage ou d'exigences d'espace supplémentaires

  • Pousser dans le tiers central du couvercle pour ouvrir


Réglage de précision du jeu avant


Réglage de chaque côté à 6 mm (réglage d'usine 4,5 mm)



Synchronisation éventuellement modifiable a posteriori


Ouverture par simple tapotement sur la façade



Fonctionnement très silencieux, aucun frottement


grâce aux galets de roulement totalement synchronisés



Simple et précis


grâce aux rouleaux en plastique résistants à l'abrasion



Haute stabilité latérale


grâce aux larges rails de guidage

Indication

La coulisse appropriée et l'adaptateur de réglage permettent un réglage à deux ou trois dimensions.


L'écart nécessaire à l'avant dépend de divers facteurs, tels que la largeur et la hauteur du couvercle ainsi que sa robustesse. Nous recommandons donc la mise en place d'une butée d'échantillon.

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.