Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynamoov Self-Close
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynamoov Self-Close  - 1
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynamoov Self-Close  - 2
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynamoov Self-Close  - 3
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynamoov Self-Close  - 4
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynamoov Self-Close  - 5
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynamoov Self-Close  - 6
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynamoov Self-Close  - 7
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynamoov Self-Close  - 8
Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynamoov Self-Close  - 9

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coulisse de tiroir basse à extension totale Dynamoov Self-Close

Avec retour automatique

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Fonctionnement très silencieux, aucun frottement


grâce aux galets de roulement totalement synchronisés



Simple et précis


grâce aux rouleaux en plastique résistants à l'abrasion



Haute stabilité latérale


grâce aux larges rails de guidage



Force de tirage à l'ouverture plus faible


Egalement adapté pour les petits tiroirs



Adapté aux tiroirs étroits


Grâce au support avant intégré

Indication

L'accouplement de blocage permet un réglage en hauteur de + 3,5 mm.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !