Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coulisseau universel ABS
Coulisseau universel ABS - 1
Coulisseau universel ABS - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coulisseau universel ABS

ABS ProSlide : chariot en aluminium pour systèmes de harnais de sécurité franchissables
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
Pour pouvoir utiliser une ligne de vie entièrement franchissable, il vous faut un chariot capable de passer sans problème les éléments intermédiaires et courbes. L'ABS ProSlide est un chariot en aluminium haute résistance pouvant être utilisé sur toutes les lignes de vie de la marque ABS-Lock SYS. Convient aux câbles en acier inoxydable de section 6 mm comme de 8 mm.



Ce chariot amovible se verrouille automatiquement et sécurise 1 personne selon la norme EN 795:2012, C contre les chutes. Pour l'ouvrir, il suffit d'utiliser le bouton de déverrouillage rouge.



L'œillet d'ancrage plus grand qui le caractérise permet d'amarrer une multitude de mousquetons et de crochets tubulaires différents à l'ABS ProSlide.

Article ni repris, ni échangé.