Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coupe-tube révolution
Coupe-tube révolution - 1
Coupe-tube révolution - 2
Coupe-tube révolution - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coupe-tube révolution

Le coupe-tube multifonction le plus rapide du marché
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
Art. N° Quantité Cdt
Prix/Cdt
0714551260
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
  • Adapté à la découpe de tubes en cuivre, laiton alliages légers et acier de faible épaisseur

  • Poignée graduée jusqu’à 100 mm, amovible pour droitiers ou gauchers

  • Coupe nette en moins de 5 secondes

  • Molette HSS de rechange intégrée dans la poignée

  • Ebavureur escamotable

  • Longueur totale : 166 mm

  • Largeur maximale : 65 mm

2 méthodes de coupe


  • Traditionnelle : rotation avec utilisation de la poignée arrière

  • Révolution : prendre en main la poignée graduée ouverte, démarrer la rotation puis faire tourner le coupe-tube à grande vitesse