Acier spécial nickelé
Sécurisé par la technologie d'adhérence
Force minimale requise
Grande vis à oreilles
- Réglage facile pendant la coupe
- Réglage rapide de la plage de travail
- Toujours guider l'outil perpendiculairement au tube
- Ne pas effectuer de mouvements axiaux ni appliquer de pression
- Vérifier que la chaîne et les rouleaux de coupe sont correctement huilés
Adapté aux silencieux et conduites en cuivre, en laiton, en acier à parois fines et recouverts de plastique. Conduites en acier inoxydable à parois d'une épaisseur maximale de 2,5 mm d'épaisseur et d'un diamètre maximum de 60 mm. Allonger la chaîne pour les diamètres de coupe plus importants.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!