- Pour filtres à huile (KNECHT et MAHLE) à 15 pans, largeur de serrage de 92 mm
VIERECK-LEER Entraînement 12,5 = 1/2 pouce, ou tête hexagonale de 27 mm
Ex. : VW-AUDI Passat 1.9 TDi jusqu'à 11/00, 2.8L jusqu'à 04/99, CHRYSLER 300 M, PORSCHE, OPEL/VAUXHALL, RENAULT, FORD Focus 1.8 Di à partir de 08/99, 1.8 TDi à partir de 10/98, modèles Maverick 2.7 TD jusqu'à 1996, modèles Mondeo 2.5L jusqu'à 2000, MITSUBISHI, NISSAN, ALFA-ROMEO, HONDA, VOLVO, etc. MAN (véhicule utilitaire) F 2000.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!