Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Couronne de forage diamantée

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Couronne de forage diamantée

Pour perçage sous arrosage

  • Longueur de travail: 450 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Épaisseur du segment Nombre de segments Longueur de travail Quantité Cdt
Prix/Cdt
065145051
51 mm 3 mm 5 PCS 450 mm
1 pcs
0651450101
101 mm 3,5 mm 8 PCS 450 mm
1 pcs
0651450111
111 mm 3,5 mm 9 PCS 450 mm
1 pcs
065145081
81 mm 3,5 mm 7 PCS 450 mm
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
  • Raccord standard 1"¼ femelle adapté aux carotteuses sur colonne

  • Profondeur de perçage jusqu'à 450 mm

  • Bonne durée de vie

  • Perçage propre et rapide

O.S.A.