Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret à extraction Plus D
Foret à extraction Plus D - 1
Foret à extraction Plus D - 2
Foret à extraction Plus D - 3
Foret à extraction Plus D - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret à extraction Plus D

Foret pour perceuse à percussion extrêmement rapide avec tête agressive à 2 lames pour le perçage et l'aspiration en une seule étape de travail.

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
Perçage sans poussière


  • La poussière est immédiatement aspirée lorsqu'elle se produit dans le trou de perçage

  • Protège la santé de l'utilisateur

  • Augmente la longévité

  • Aucun nettoyage ultérieur du trou de perçage n'est requis

  • Prévention importante de la poussière produite sur le chantier


Perçage très rapide avec une grande durée de vie


Géométrie de tête robuste à 2 lames et orifices d'extraction extrêmement grands directement dans la zone de la tête



Convient pour tous les aspirateurs et certifiés pour la catégorie de poussière M


Adaptateur pour aspirateur flexible en caoutchouc monobloc



Centrage précis


Pointe de centrage spéciale

Indication
  • Les armatures en fer peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures

  • Respecter la notice d'utilisation fournie

  • Eligible au soutien de l'organisme allemand d'assurance contre les accidents pour le secteur de la construction (BG BAU)

  • Uniquement pour une utilisation avec un aspirateur de catégorie de poussière M