Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Couronne de perçage légère et résistante à la percussion
Couronne de perçage légère et rapide
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
Trépan pour marteau perforateur résistant spécialement développé pour une utilisation avec les perceuses à percussion jusqu'à 4 kg
Dents en carbure de tungstène totalement nouvelles avec disposition asymétrique et géométrie à bords affutés
Fragmentation nettement plus puissante, comportement de perçage plus agressif et donc jusqu'à 20 % plus rapide qu'avec des forets de perçage comparables.
Construction légère spéciale
Jusqu'à 10 % de poids en moins, pour une manipulation améliorée et des conditions de travail plus confortables.
Epaisseur de paroi réduite, hélice d'avance spéciale et chanfrein sur l'anneau denté
Elimination des poussières de perçage plus rapide et plus efficace, frottement réduit et donc, moins d'usure et une plus grande longévité.
Deux trous de perçage sur la paroi disposés de manière asymétrique
Démontage plus facile de la tige de montage et de la carotte pour une plus grande facilité d'utilisation.
Monture de couronne de perçage
Filetage M16
Maçonnerie, par ex. brique pleine et en nid d'abeille, béton cellulaire, brique calcaire et pierre naturelle en fonction de la dureté.
Tuyaux de plomberie, de chauffage, de vidange, d'eau, d'eaux usées et gaines de ventilation avec et sans isolant, ainsi que boîtes de commutation, boîtiers de dérivation, boîtes de distribution, hottes aspirantes (dans les cuisines), etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!