Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Couronne diamant pour perçage à sec pour carrelage M14

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Couronne diamant pour perçage à sec pour carrelage M14

Couronne diamantée spécialement conçue pour le perçage à sec des matériaux les plus durs comme le grès pour une utilisation sur les meuleuses d'angle.

  • Polyvalence (système de points): 2 of 4 points
  • Durée de vie (système de points): 3 of 4 points
  • Vitesse de forage (système de points): 4 of 4 points
  • Qualité de l'alésage (système de points): 2 of 4 points
  • Schéma de forage (système de points): 2 of 4 points
  • Solution à tous les problèmes (système de points): 3 of 4 points
  • Longueur de travail: 35 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 13 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur Version Polyvalence (système de points) Quantité Cdt
Prix/Cdt
5457235005
5 mm 62 mm Cire de refroidissement spéciale 2 of 4 points
1 pcs
5457235006
6 mm 62 mm Cire de refroidissement spéciale 2 of 4 points
1 pcs
5457235008
8 mm 62 mm Cire de refroidissement spéciale 2 of 4 points
1 pcs
5457235010
10 mm 62 mm Cire de refroidissement spéciale 2 of 4 points
1 pcs
5457235012
12 mm 62 mm Cire de refroidissement spéciale 2 of 4 points
1 pcs
5457235014
14 mm 62 mm Cire de refroidissement spéciale 2 of 4 points
1 pcs
5457235015
15 mm 60 mm Encoches latérales 2 of 4 points
1 pcs
5457235016
16 mm 60 mm Encoches latérales 2 of 4 points
1 pcs
5457235018
18 mm 60 mm Encoches latérales 2 of 4 points
1 pcs
5457235025
25 mm 60 mm Encoches latérales 2 of 4 points
1 pcs
5457235030
30 mm 60 mm Encoches latérales 2 of 4 points
1 pcs
5457235035
35 mm 60 mm Encoches latérales 2 of 4 points
1 pcs
5457235068
68 mm 60 mm Fentes et trous latéraux 2 of 4 points
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
Perçage extrêmement rapide


grâce au revêtement diamant



Cire de refroidissement spéciale jusqu'au Ø14



Retrait facile de la carotte


  • < Ø 50 mm avec fentes latérales

  • Plus de 50 mm de Ø avec fentes latérales et trous supplémentaires
Indication
  • Pas d'eau nécessaire !

  • La régulation de vitesse n'est pas nécessaire.

  • Les forets ont une longueur de 0,5 à 1 mm de plus que nécessaire. Cela facilite le perçage plus profond dans le substrat (p. ex. un foret béton), en évitant d'endommager le carrelage.