Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Couronne diamant sous eau longue durée et grande vitesse 1/2 pouce
Couronne diamant sous eau longue durée et grande vitesse 1/2 pouce - 1
Couronne diamant sous eau longue durée et grande vitesse 1/2 pouce - 2
Couronne diamant sous eau longue durée et grande vitesse 1/2 pouce - 3
Couronne diamant sous eau longue durée et grande vitesse 1/2 pouce - 4
Couronne diamant sous eau longue durée et grande vitesse 1/2 pouce - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Couronne diamant sous eau longue durée et grande vitesse 1/2 pouce

Couronnes diamant sous eau haute technologie présentant des vitesses de perçage très élevées même dans les renforts en fer ainsi qu'une très longue durée de vie pour tous les métiers de la construction.

Lire la description de l'article

Disponible en 19 versions
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
Vitesse d'alésage extrêmement élevée


Capacité de perçage jusqu'à trois fois supérieure à celle d'autres carottiers humides grâce au procédé de frittage innovant des segments (CLEANTEC).

Les diamants de qualité supérieure à bords extrêmement tranchants sont intégrés de manière optimale et uniforme au segment, de manière à ce qu'ils ne se détachent pas prématurément. La nouvelle technologie CLEANTEC WÜRTH


propose un segment diamanté unique et polyvalent capable de répondre aux exigences les plus difficiles des applications du béton armé.



Durée de vie extra-longue


Des segments de très grande qualité par rapport aux produits concurrents permettent de doubler la durée de vie de l'outil.




Raccord viscoplastique mais très résistant des segments


Le processus spécial d'induction haute fréquence (HFI) permet de réduire de manière significative la rupture des segments diamantés de la couronne de perçage (par rapport aux autres processus), même pour les applications les plus exigeantes.



Un carottier unique adapté à pratiquement tous les matériaux de construction


Ainsi, l'utilisateur dispose presque toujours d'un carottier adapté à son application sur le chantier.



Moins de résistance dans le matériau


Les segments, environ 10 % plus étroits que ceux des produits concurrents, évitent toute perte par frottement inutile. Cela facilite également le taraudage.


Indication

Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l'accord d'un ingénieur en structures !

Article ni repris, ni échangé.