Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Couronne diamant Zebra Longlife 1 1/4"
Couronne diamant Zebra Longlife 1 1/4" - 1
Couronne diamant Zebra Longlife 1 1/4" - 2
Couronne diamant Zebra Longlife 1 1/4" - 3
Couronne diamant Zebra Longlife 1 1/4" - 4
Couronne diamant Zebra Longlife 1 1/4" - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Couronne diamant Zebra Longlife 1 1/4"

Carottiers diamant sous eau haute technologie présentant des vitesses de perçage très élevées même dans les renforts en fer ainsi qu'une très longue durée de vie pour tous les métiers de la construction.

  • Polyvalence (système de points): 3 of 4 points
  • Durée de vie (système de points): 4 of 4 points
  • vitesse de forage dans le béton (système de points): 4 of 4 points
  • Vitesse de forage dans le blindage (système de points): 4 of 4 points
  • Hauteur de segment: 11 mm
  • Connexion du segment: HFI

Lire la description de l'article

Disponible en 35 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Diamètre Longueur de travail Longueur Épaisseur du segment Quantité Cdt
Prix/Cdt
5456065230
230 mm 400 mm 477 mm 3 mm
1 pcs
5456065250
250 mm 400 mm 477 mm 3 mm
1 pcs
5456065270
270 mm 400 mm 482 mm 4 mm
1 pcs
5456065280
280 mm 400 mm 482 mm 4 mm
1 pcs
5456065300
300 mm 400 mm 482 mm 4 mm
1 pcs
5456065320
320 mm 400 mm 482 mm 4,5 mm
1 pcs
5456065350
350 mm 400 mm 482 mm 4,5 mm
1 pcs
5456065400
400 mm 500 mm 582 mm 4,5 mm
1 pcs
5456065500
500 mm 500 mm 582 mm 5 mm
1 pcs
5456065156
156 mm 400 mm 477 mm 3 mm
1 pcs
5456065041
41 mm 400 mm 476 mm 2,5 mm
1 pcs
5456065046
46 mm 400 mm 476 mm 2,5 mm
1 pcs
5456065051
51 mm 400 mm 477 mm 3 mm
1 pcs
5456065056
56 mm 400 mm 477 mm 3 mm
1 pcs
5456065061
61 mm 400 mm 477 mm 3 mm
1 pcs
5456065066
66 mm 400 mm 477 mm 3 mm
1 pcs
5456065071
71 mm 400 mm 477 mm 3 mm
1 pcs
5456065076
76 mm 400 mm 477 mm 3 mm
1 pcs
5456065081
81 mm 400 mm 477 mm 3 mm
1 pcs
5456065086
86 mm 400 mm 477 mm 3 mm
1 pcs
5456065091
91 mm 400 mm 477 mm 3 mm
1 pcs
5456065101
101 mm 400 mm 477 mm 3 mm
1 pcs
5456065106
106 mm 400 mm 477 mm 3 mm
1 pcs
5456065112
112 mm 400 mm 477 mm 3 mm
1 pcs
5456065122
122 mm 400 mm 477 mm 3 mm
1 pcs
5456065127
127 mm 400 mm 477 mm 3 mm
1 pcs
5456065132
132 mm 400 mm 477 mm 3 mm
1 pcs
5456065140
140 mm 400 mm 477 mm 3 mm
1 pcs
5456065151
151 mm 400 mm 477 mm 3 mm
1 pcs
5456065160
160 mm 400 mm 477 mm 3 mm
1 pcs
5456065164
164 mm 400 mm 477 mm 3 mm
1 pcs
5456065171
171 mm 400 mm 477 mm 3 mm
1 pcs
5456065181
181 mm 400 mm 477 mm 3 mm
1 pcs
5456065200
200 mm 400 mm 477 mm 3 mm
1 pcs
5456065218
218 mm 400 mm 477 mm 3 mm
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
Vitesse d'alésage extrêmement élevée


Capacité de perçage jusqu'à trois fois supérieure à celle des produits concurrents grâce au procédé de frittage innovant des segments (CLEANTEC). Les diamants de qualité supérieure à bords extrêmement tranchants sont intégrés de manière optimale et uniforme au segment, de manière à ce qu'ils ne se détachent pas prématurément. La nouvelle technologie CLEANTEC Würth


propose un segment diamanté unique et polyvalent capable de répondre aux exigences les plus difficiles des applications du béton armé.



Durée de vie extra-longue


Des segments de très grande qualité par rapport aux produits concurrents permettent de doubler la durée de vie de l'outil.



Un carottier unique adapté à pratiquement tous les matériaux de construction


Le foret ZEBRA® longue durée et grande vitesse remplace au moins deux forets-aléseurs traditionnels. L'utilisateur dispose ainsi en permanence d'un carottier adapté à son application sur le chantier.



Moins de résistance dans le matériau


Les segments, environ 10 % plus étroits que ceux des produits concurrents, évitent toute perte par frottement inutile. Cela facilite également le taraudage.



Raccord viscoplastique mais très résistant des segments


Le processus spécial d'induction haute fréquence (HFI) permet de réduire de manière significative la rupture des segments diamantés de la couronne de perçage (par rapport aux autres processus), même pour les applications les plus exigeantes.

Indication

Les armatures peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures !