Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Couronne diamant pour perçage à sec 1 1/4 pouce
Couronnes diamant pour perçage à sec de qualité supérieure extrêmement polyvalentes avec une très grande vitesse de perçage et une longue durée de vie.
- Polyvalence (système de points): 3 of 4 points
- Durée de vie (système de points): 3 of 4 points
- Vitesse de forage (système de points): 3 of 4 points
- Solution à tous les problèmes (système de points): 3 of 4 points
- Hauteur de segment: 9 mm
- Épaisseur du segment: 3 mm
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Modèle(s) disponible(s)
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Très économique
Le nouveau diamant liant garantit une vitesse de perçage optimale et une durée de vie accrue avec une large gamme d'applications simultanées -> Une seule couronne pour une large gamme de matériaux de construction.
Forage rapide et facile
Cet outil permet un forage beaucoup plus facile que les produits concurrents. Un dispositif d'aide au perçage universel pour tous les diamètres, avec une longueur utile de 330 mm. Particulièrement facile à retirer.
Moins de résistance dans le matériau
Les segments, environ 10 % plus étroits que ceux des produits concurrents, évitent toute perte par frottement inutile. Cela facilite également le forage.
Raccord viscoplastique mais très résistant des segments
Le processus spécial de soudage par fusion (FW) permet de réduire de manière significative la rupture des segments diamantés de la couronne de perçage (par rapport aux autres processus), même pour les applications les plus exigeantes.
Ø de 68 et 82 mm pour boîtiers de raccordement et de dérivation
Briques, maçonnerie, brique calcaire, béton poreux, béton cellulaire, briques de béton, chape, mortier, plâtre.
Voir le récapitulatif pour d'autres applications.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!