Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Carottier humide diamant 1/2 pouce
Couronnes diamant sous eau longue durée de qualité supérieure, adaptées à pratiquement tous les métiers de la construction
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
Haute efficacité
Diamants haute qualité dotés d'arêtes de coupe aiguës et de segments dont la hauteur assure un équilibre parfait entre fonctionnalité et économie.
Moins de résistance dans le matériau
Les segments, environ 10 % plus étroits que ceux des produits concurrents, évitent toute perte par frottement inutile. Cela facilite également le taraudage.
Raccord viscoplastique mais très résistant des segments
Le processus d'induction haute fréquence (HFI) permet de réduire de manière significative la rupture des segments diamantés de la couronne de perçage (même pour les applications les plus difficiles).
Réf. 5457060068 et 5457060082 spécialement adaptées aux boîtiers de raccordement et de dérivation.
Les armatures en fer peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures !
Béton ancien, béton lavé, béton (légèrement armé), pavés autobloquants, canalisation en béton (pour plus d'applications, voir le récapitulatif des applications des couronnes diamant sous eau).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!