Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Foret aspirant Plus M
Foret aspirant Plus M - 1
Foret aspirant Plus M - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Foret aspirant Plus M

Foret pour perceuse à percussion rapide avec une excellente durée de vie et une tête multi-usage pour le perçage et l'aspiration en une seule étape de travail.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Perçage sans poussière


  • La poussière est aspirée immédiatement lors de son apparition dans le trou de perçage

  • Protège l'utilisateur contre tous dangers sanitaires

  • Augmente la durée de vie

  • Pas de nettoyage ultérieur du trou de perçage requis

  • Elimine de manière significative la poussière produite sur le chantier


Propriétés du perçage parfaitement conservées pendant toute la durée de vie du foret


  • Géométrie de tête conçue sur mesure pour le foret diamètre

  • 12 à 16 mm : Elément en carbure monobloc : stabilité élevée grâce à la surface de fixation maximisée avec le corps en acier.

  • 18-24 mm : Elément en carbure en plusieurs parties pour un perçage plus rapide et grâce à la conception en trois sections, un amortissement amélioré des forces de torsion


Convient pour tous les aspirateurs standard, certifiés dans la catégorie de poussière M


Adaptateur d'aspiration, flexible, en caoutchouc monobloc



Centrage précis


Pointe spéciale auto-centreuse

Indication
  • Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l'accord d'un ingénieur en structures

  • Respecter les consignes d'utilisation fournies

  • Peut bénéficier du soutien du BG BAU (Organisme allemand d'assurance contre les accidents pour le secteur de la construction)

  • Utiliser uniquement avec des aspirateurs de catégorie M pour la poussière
Article ni repris, ni échangé.