Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Couronne légère résistante à la percussion
Couronne légère résistante à la percussion - 1
Couronne légère résistante à la percussion - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Couronne légère résistante à la percussion

Couronne de perçage légère et rapide

Lire la description de l'article

Disponible en 9 versions
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
Trépan pour marteau perforateur résistant spécialement développé pour une utilisation avec les perceuses à percussion jusqu'à 4 kg



Dents en carbure de tungstène totalement nouvelles avec disposition asymétrique et géométrie à bords affutés


Fragmentation nettement plus puissante, comportement de perçage plus agressif et donc jusqu'à 20 % plus rapide qu'avec des forets de perçage comparables.



Construction légère spéciale


Jusqu'à 10 % de poids en moins, pour une manipulation améliorée et des conditions de travail plus confortables.



Epaisseur de paroi réduite, hélice d'avance spéciale et chanfrein sur l'anneau denté


Elimination des poussières de perçage plus rapide et plus efficace, frottement réduit et donc, moins d'usure et une plus grande longévité.



Deux trous de perçage sur la paroi disposés de manière asymétrique


Démontage plus facile de la tige de montage et de la carotte pour une plus grande facilité d'utilisation.



Monture de couronne de perçage


Filetage M16

Article ni repris, ni échangé.