Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Couronne diamantée à eau 1-1/4 pouce
Couronne diamant sous eau longue durée de qualité supérieure, adaptée à pratiquement tous les métiers de la construction
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Rentabilité élevée
Diamants haute qualité dotés de bords de coupe aigus et de segments dont la hauteur assure un équilibre parfait entre fonctionnalité et rentabilité.
Moins de résistance dans le matériau
La réduction de 10 % des segments par rapport aux produits concurrents permet d'éviter toute perte inutile par frottement Ceci facilite également le taraudage.
Raccord viscoplastique mais très résistant des segments.
Le processus d'induction haute fréquence (HFI) permet de réduire de manière significative la rupture des segments diamantés de la couronne (par rapport aux autres processus).
Les renforts en fer peuvent uniquement être percés avec l'accord d'un ingénieur en structures !
Béton ancien, béton lavé, béton (légèrement armé), pavés autobloquants, canalisation en béton (pour plus d'applications, voir le récapitulatif des applications des couronnes diamant sous eau).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!