Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Courroie abrasive en toile pour lime à affûter électrique RED PERFECT® 3D
Courroie abrasive en toile pour lime à affûter électrique RED PERFECT<SUP>®</SUP> 3D - 1
Courroie abrasive en toile pour lime à affûter électrique RED PERFECT<SUP>®</SUP> 3D - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Courroie abrasive en toile pour lime à affûter électrique RED PERFECT® 3D

Pour le matage, le brunissage et la finition (meulage final) ainsi que pour le nivellement des mains courantes en acier inoxydable avec des exigences strictes pour les surfaces décoratives.

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Ponçage final parfait (ponçage de finition) adapté aux exigences de surface élevées avec une profondeur de rugosité nettement inférieure, sans produire de finition brillante.

  • Une grande longévité et une répartition uniforme du grain abrasif garantissent une finition de ponçage constante sur la pièce

  • Toison de ponçage en nylon renforcé avec structure tridimensionnelle non tissée

  • La structure flexible et élastique de la toile garantit une adaptation optimale à la pièce. Pas de modification de la géométrie de la pièce.

  • Réduction significative du travail de reprise
Indication
  • A des vitesses de rotation élevées, un grain grossier agit comme un grain plus fin et à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus grossier.

  • Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée.

  • Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier.

  • Fiabilité de processus améliorée Que vous travailliez avec une lime de ponçage électrique, une ponceuse à bande pour tubes, un touret à meuler à contact fixe ou une meuleuse d'angle, une qualité de surface constante est garantie.
Article ni repris, ni échangé.